Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246376 CMP Kabelverschraubung 23.7 246376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749910
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit Compound | explosionsgeschützt | Typ : CMP-32-PX2K-1 | Herstellerteilenummer : 32PX2K1RA433 | Gewindegröße : NPT1 | Gewindelänge : 25 mm | Werkstoff : Edelstahl | Ausführung : 32 | Klemmbereich : 23,7 ... 33,9 mm | Schlüsselweite : 46,00 | Armierungsart : alle Armierungen | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 23,6 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +85 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode PX2KA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,08*
€ 464,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,10*
€ 428,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.