Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246379 CMP Kabelverschraubung 40.4 246379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749913
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-PX2K | Herstellerteilenummer : 50PX2K1RA436 | Gewindegröße : NPT2 | Werkstoff : Edelstahl | Ausführung : 50 | Armierungsart : alle Armierungen | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +85 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode PX2KA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,98*
€ 1.123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,02*
€ 1.112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,88*
€ 1.067,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,17*
€ 1.033,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,48*
€ 985,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.