Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246386 CMP Kabelverschraubung 18,2 246386


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749917
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-25-E1FX | Herstellerteilenummer : 25E1FX1RA5 | Gewindegröße : M25x1,5 | Gewindelänge : 15 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 25 | Klemmbereich : 18,2 ... 26,2 mm | Schlüsselweite : 37,50 | Armierungsart : Drahtgeflecht Kabel | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 11,1 ... 19,9 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode E1FXA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.