Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246389 CMP Kabelverschraubung 35,2 246389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749920
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-50S-E1FX | Herstellerteilenummer : 50SE1FX1RA5 | Gewindegröße : M50x1,5 | Gewindelänge : 15 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 50S | Klemmbereich : 35,2 ... 46,7 mm | Schlüsselweite : 60,00 | Armierungsart : Drahtgeflecht Kabel | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 29,5 ... 38,1 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode E1FXA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.