Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246392 CMP Kabelverschraubung 54,6 246392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749923
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-63-E1FX | Herstellerteilenummer : 63E1FX1RA5 | Gewindegröße : M63x1,5 | Gewindelänge : 15 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 63 | Klemmbereich : 54,6 ... 65,8 mm | Schlüsselweite : 80,00 | Armierungsart : Drahtgeflecht Kabel | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 47,2 ... 55,9 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode E1FXA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,66*
€ 391,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.