Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246393 CMP Kabelverschraubung 59 - 246393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749924
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-75S-E1FX | Herstellerteilenummer : 75SE1FX1RA5 | Gewindegröße : M75x1,5 | Gewindelänge : 15 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 75S | Klemmbereich : 59 ... 72 mm | Schlüsselweite : 90,00 | Armierungsart : Drahtgeflecht Kabel | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 52,8 ... 61,9 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode E1FXA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,46*
€ 569,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,48*
€ 565,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,21*
€ 538,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,51*
€ 521,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.