Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246491 CMP Kabelverschraubung 54.6 246491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749969
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-63-CWe-2 1/2 | Herstellerteilenummer : 63CWE1RA537 | Gewindegröße : NPT2-1/2 | Gewindelänge : 39,9 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 63 | Klemmbereich : 54,6 ... 65,8 mm | Schlüsselweite : 70,00 | Armierungsart : Einzeldraht-Armierung | ohne Bleimantel | Armierungsdrahtstärke : 2 ... 2,5 mm | Innerer Mantel : 56 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode CWeA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.