Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246535 CMP Kabelverschraubung 54.6 246535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749989
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-63-CXe-2 1/2 | Herstellerteilenummer : 63CXE1RA537 | Gewindegröße : NPT2-1/2 | Gewindelänge : 39,9 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 63 | Klemmbereich : 54,6 ... 65,8 mm | Schlüsselweite : 80,00 | Armierungsart : Drahtgeflecht Kabel | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 56 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode CXeA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.