Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246537 CMP Kabelverschraubung 66.7 246537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749991
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-75-CXe-3 | Herstellerteilenummer : 75CXE1RA538 | Gewindegröße : NPT3 | Gewindelänge : 41,5 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 75 | Klemmbereich : 66,7 ... 78,4 mm | Schlüsselweite : 100,0 | Armierungsart : Drahtgeflecht Kabel | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 64,2 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode CXeA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,83*
€ 531,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,05*
€ 512,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,64*
€ 494,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.