Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246540 CMP Kabelverschraubung 18.2 246540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749994
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-25-CXe | Herstellerteilenummer : 25CXE1RA4 | Gewindegröße : M25x1,5 | Gewindelänge : 15 mm | Werkstoff : Edelstahl | Ausführung : 25 | Klemmbereich : 18,2 ... 26,2 mm | Schlüsselweite : 37,50 | Armierungsart : Drahtgeflecht Kabel | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 20 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode CXeA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.