Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246568 CMP Kabelverschraubung 54,6 246568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750016
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-63-T3CDS | Herstellerteilenummer : 63T3CDS1RA5 | Gewindegröße : M63x1,5 | Gewindelänge : 15 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 63 | Klemmbereich : 54,6 ... 65,8 mm | Schlüsselweite : 80,00 | Armierungsart : alle Armierungen | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 47,2 ... 55,9 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode T3CDSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,54*
€ 630,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,14*
€ 618,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,23*
€ 598,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,50*
€ 576,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,13*
€ 527,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.