Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246570 CMP Kabelverschraubung 66.7 246570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750018
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-75-T3CDS | Herstellerteilenummer : 75T3CDS1RA5 | Gewindegröße : M75x1,5 | Gewindelänge : 15 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 75 | Klemmbereich : 66,7 ... 78,4 mm | Schlüsselweite : 100,0 | Armierungsart : alle Armierungen | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 59,1 ... 67,9 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode T3CDSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,51*
€ 1.045,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,51*
€ 1.040,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,05*
€ 998,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,89*
€ 960,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,93*
€ 894,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.