Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246577 CMP-50T3CDS KLE MsNi NPT 2 246577


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750025
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246577
EAN/GTIN:
     k.A.
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-50-T3CDS-2 | Herstellerteilenummer : 50T3CDS1RA536 | Gewindegröße : NPT2 | Gewindelänge : 26,9 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 50 | Klemmbereich : 40,4 ... 53 mm | Schlüsselweite : 70,10 | Armierungsart : alle Armierungen | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 35,6 ... 44 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode T3CDSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.