Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 249160 Leistungsschalter für 0,40 249160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750129
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     249160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol
Leistungsschalter für den Motorschutz | explosionsgeschützt | Typ : 8146/5-V27-107-045-10-21-1 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Stromeinstellbereich : 0,4 ... 0,63 A | Polzahl : 3 | Gehäusematerial : Polyesterharz | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -20°C | Umgebungstemperatur max. : +40°C | Schutzart (IP) : IP66 | Hilfskontakte : ohne | Auslöser : Unterspannungsauslöser | Auslöserspannung AC : 230 V | Strommesser vorhanden : Nein | Kabel- u. Leitungseinführungen: 3 x M25 Ø 7 ? 17 mm | Farbe Griff : Schwarz | Beschriftung Drehgriff : 0 - I | Abschließbar in : 3 fach in 0 | Farbe Schutzkragen : Schwarz | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8146N
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,50*
€ 1.139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,70*
€ 1.132,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,66*
€ 1.086,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,58*
€ 1.050,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,54*
€ 994,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.