Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 249161 Leistungsschalter für 0,40 249161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750130
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     249161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter
Leistungsschalter für den Motorschutz | explosionsgeschützt | Typ : 8146/5-V27-108-045-10-21-1 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Stromeinstellbereich : 0,4 ... 0,63 A | Polzahl : 3 | Gehäusematerial : Polyesterharz | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -20°C | Umgebungstemperatur max. : +40°C | Schutzart (IP) : IP66 | Hilfskontakte : ohne | Auslöser : Unterspannungsauslöser | Auslöserspannung AC : 400 V | Strommesser vorhanden : Nein | Kabel- u. Leitungseinführungen: 3 x M25 Ø 7 ? 17 mm | Farbe Griff : Schwarz | Beschriftung Drehgriff : 0 - I | Abschließbar in : 3 fach in 0 | Farbe Schutzkragen : Schwarz | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8146N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 839,53*
€ 947,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 836,84*
€ 947,61*
Frei Haus
ab € 843,82*
€ 956,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 829,43*
€ 957,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 959,08*
€ 1.078,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,61*
€ 1.127,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,38*
€ 1.120,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,93*
€ 1.047,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,51*
€ 1.019,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.