Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 252977 CMP Reduzierung M75 - M63 252977


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750281
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     252977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-737-D-M8-M7-5 | Außengewinde : M75 x 1,5 | Innengewinde : M63 x 1,5 | Schlüsselweite : 84,00 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : Metrisch / Metrisch | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex d IIC Gb | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +200 °C | Bescheinigung IECEX Gas : IECEx CML 18.0177X | Bescheinigung ATEX Gas : CML 18ATEX1320X | Herstellerteilenummer : 737DM8M75 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 737DA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,15*
€ 110,96*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,73*
€ 111,07*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,77*
€ 112,29*
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 115,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,33*
€ 125,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.