Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 257184 Positionsschalter Rollenstö 257184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750440
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     257184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter | explosionsgeschützt | Typ : 8074/2-1-R-40 | B.spg AC (gleichem Potential) : 500 V | B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 125 V | Bemessungsbetriebsstrom : 4,4 A | Ausführung : 2. Generation | Kontakte : 1 Öffner + 1 Schließer | Schutzart (IP) : IP66 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex de IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db | Kontaktmaterial : Silber-Nickel | Gehäusematerial : korrosionsbest. Al., pulverb. | Anzahl der Öffner : 1 | Anzahl der Schließer : 1 | Betätiger : Rollenstößel | Schaltfunktion : Schleichschaltglied | Maximale Schalthäufigkeit : 1800 Schaltspiele/h | Elektrische Lebensdauer : max. 10^6 Schaltspiele | Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M20 Ø 4 ? 13 mm | Klemmbereich : 4 ... 13 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8074D
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,03*
€ 428,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 365,47*
€ 428,91*
Frei Haus
ab € 368,36*
€ 432,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,82*
€ 484,36*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,39*
€ 499,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,59*
€ 470,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.