Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 275134 8150/1-0236-0176-091-3311 1 275134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750825
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     275134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten Ex e | explosionsgeschützt | Typ : 8150/1-0236-0176-091-3311 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Anschlussquerschnitt : 2,5 mm2 | Gehäusematerial : Edelstahl 1.4404 | (AISI 316L), strichgeschliffen | Abmessungen (B x H x T) : 236,5 x 176,5 x 91 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db | Umgebungstemperatur °C : -60 .... +40 °C | Silikonfrei : Nein | 1 ST Phoenix UT 2-Leiter 2,5 mm2 grau | 1 ST Tragschiene 35 x 189 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8150A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,44*
€ 498,66*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,38*
€ 499,24*
Frei Haus
ab € 427,65*
€ 503,52*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 416,05*
€ 504,48*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,24*
€ 594,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,16*
€ 586,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,21*
€ 561,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,34*
€ 544,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.