Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 275140 8150/1-0727-0360-150-3311 1 275140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750831
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     275140
EAN/GTIN:
     k.A.
Klemmenkasten Ex e | explosionsgeschützt | Typ : 8150/1-0727-0360-150-3311 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Anschlussquerschnitt : 2,5 mm2 | Gehäusematerial : Edelstahl 1.4404 | (AISI 316L), strichgeschliffen | Abmessungen (B x H x T) : 727 x 360 x 150 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db | Umgebungstemperatur °C : -60 .... +40 °C | Silikonfrei : Nein | 1 ST Phoenix UT 2-Leiter 2,5 mm2 grau | 1 ST Tragschiene 35 x 672 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8150A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,81*
€ 1.552,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,02*
€ 1.526,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,23*
€ 1.453,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,00*
€ 1.404,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,66*
€ 1.341,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.