| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0751126 Herst.-Nr.: 8292-12 EAN/GTIN: 4012248327593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Pendelleuchte MELINA überzeugt mit einer besonderen Form. Die geschwungene aus Stahl gefertigte Pendelleuchte in der Farbe Gold wird inklusive einem festverbauten 38, Watt LED-Leuchtmittel geliefert. Das Leuchtmittel strahlt gemessen am LED-Board rund 437 Lumen aus und wirkt mit einer Farbtemperatur von 3 Kelvin angenehm warmweiß. Das gemessene Gesamtlumen der Leuchte beträgt 268 Lumen. Die Leuchte ist mit der neuen stufenlosen Dimmer-Technologie simply dim ausgestattet. Simply dim macht es möglich, dass man die Leuchte über einen vorhandenen Lichtschalter, ganz egal ob Kipp-, Zug-, Schnur- oder Wandschalter, dimmen kann. Die Dimmer-Technologie steuert die Helligkeit über den Schaltimpuls und so kann die Leuchte von 1% bis runter auf 1% der Lichtintensität stufenlos gedimmt werden. Wird die Leuchte weniger als 3sec nach dem Ausschalten wieder angeschaltet, startet der Dimmvorgang. Hat sie den hellsten (1%) bzw. dunkelsten Wert (1%) erreicht, verweilt sie ca. 2sec auf dieser Einstellung, um den Vorgang abermals zu starten. Erstrahlt die Leuchte während eines Vorgangs in der gewünschten Helligkeit, kann man durch Ausschalten der Leuchte die Lichtintensität abspeichern. Schaltet man die Leuchte nun wieder an, scheint die Leuchte in der gespeicherten Helligkeit und diese Einstellung bleibt erhalten. Die Pendelleuchte ist mit einer Memoryfunktion ausgestattet so dass die letzte Einstellung der Leuchte gespeichert bleibt bis man die Einstellung wieder verändert. Die Leuchte hat eine Länge von 93, cm, eine Breite von 36, cm und eine Abhängung von 12, cm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |