Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIW1-A310-M0360-P1-S115 Microp. Wegaufnehmer BIW000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0752047
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIW000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer balluff
wegaufnehmer
Hub=370 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0…10 V, Messwertrate typ.=32 kHz, Wiederholgenauigkeit=10 µm, Linearitätsabweichung max.=±72 µm, Gehäusematerial=Aluminium, Anschluss=Steckverbinder, M12x1, 8-polig, Betriebsspannung Ub=18...30 VDC, Umgebungstemperatur=-20...85 °C, Schutzart=IP54, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,29*
€ 316,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,36*
€ 322,41*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.