Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIW1-A310-M0750-P1-S115 Microp. Wegaufnehmer BIW000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0752054
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIW000L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer balluff
wegaufnehmer
Hub=760 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0…10 V, Messwertrate typ.=32 kHz, Wiederholgenauigkeit=10 µm, Linearitätsabweichung max.=±150 µm, Gehäusematerial=Aluminium, Anschluss=Steckverbinder, M12x1, 8-polig, Betriebsspannung Ub=18...30 VDC, Umgebungstemperatur=-20...85 °C, Schutzart=IP54, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,35*
€ 390,02*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,81*
€ 395,32*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,55*
€ 459,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,57*
€ 423,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,81*
€ 391,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.