| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0752557 Herst.-Nr.: BTL1J6M EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Positionsmesssysteme in Stabbauform finden ihre wichtigste Anwendung in hydraulischen Antrieben. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung, für Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Die Sensoren sind im Druckbereich des Hydraulikzylinders verbaut und verfügen über die gleiche Druckfestigkeit wie der Zylinder selbst. Form=Baureihe Stab, Befestigung=Gewindeflansch M18x1.5, Gehäusematerial=Aluminium, Positionsgeber, Anzahl max.=3, Anschluss=Kabel, 10.00 m, PUR, Schnittstelle=Start/Stop,Start/Stop negativ, Messbereich=200 mm, Messfrequenz max.=3808 Hz, Linearitätsabweichung max.=±30 µm, Wiederholgenauigkeit== ± 5 µm (typisch ± 2.5 µm), Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |