Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BTL7-A510-M0191-W8-K00,2-S135 Magnetostriktive Sensoren BTL23CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0752777
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BTL23CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Unter extremen Umgebungsbedingungen können Sie auf die robusten Positionsmesssysteme von Balluff zählen. Die Systeme sind komplett aus Edelstahl gefertigt und in Schutzklassen bis zu IP69K oder für Hochdruckzylinderanwendungen bis zu 1000 bar ausgelegt. Das berührungslose Wirkprinzip garantiert Verschleißfreiheit und eine fast unbegrenzte Lebensdauer für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Präzision. Magnetostriktives System, Gewindeflansch 3/4-16UNF, Analog, Spannung, 0…10 V, Nennlänge=191 mm, Anschlussart 01=Kabel mit Steckverbinder, Betriebsspannung max. DC 01=30.0 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,75*
€ 1.023,74*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 912,33*
€ 1.029,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 919,18*
€ 1.039,23*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,23*
€ 1.224,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,66*
€ 1.208,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,74*
€ 1.161,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,64*
€ 1.127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,33*
€ 1.085,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.