| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0753252 Herst.-Nr.: BTL1Y45 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Positionsmesssysteme in Stabbauform finden ihre wichtigste Anwendung in hydraulischen Antrieben. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung, für Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Die Sensoren sind im Druckbereich des Hydraulikzylinders verbaut und verfügen über die gleiche Druckfestigkeit wie der Zylinder selbst. Form=Baureihe Stab, Befestigung=Gewindeflansch 3/4-16UNF, Gehäusematerial=Aluminium, Positionsgeber, Anzahl max.=1, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M16x0.75, 7-polig, 0.20 m, PUR, Schnittstelle=SSI, Messbereich=305 mm, Messfrequenz max.=1250 Hz, Linearitätsabweichung max.=±30 µm, Wiederholgenauigkeit== ± 5 µm (typisch ± 2.5 µm), Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE |
| | |
| | | |
| |