Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BTL5-T110-M0225-B-S103 Microp. Wegaufnehmer BTL027L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0753785
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BTL027L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer balluff
wegaufnehmer
Positionsmesssysteme in Stabbauform finden ihre wichtigste Anwendung in hydraulischen Antrieben. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung, für Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Die Sensoren sind im Druckbereich des Hydraulikzylinders verbaut und verfügen über die gleiche Druckfestigkeit wie der Zylinder selbst. Form=Baureihe Stab, Befestigung=Gewindeflansch M18x1.5, Gehäusematerial=Aluminium, Positionsgeber, Anzahl max.=1, Anschluss=Steckverbinder, M8x1, 5-polig, Anschluss 1=M8x1, 5-polig, Anschluss 2=M12x1, 3-polig, Anschluss 3=M12x1, Schnittstelle=Profibus DP, Messbereich=225 mm, Auflösung== 5 µm, Linearitätsabweichung max.=±30 µm, Wiederholgenauigkeit=± 1 LSB, Betriebsspannung Ub=20...28 VDC, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE,cULus,EAC,WEEE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,86*
€ 1.110,14*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.020,51*
€ 1.115,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.154,09*
€ 1.225,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.163,30*
€ 1.237,11*
Frei Haus
ab € 1.200,73*
€ 1.266,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,92*
€ 1.458,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,01*
€ 1.435,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,51*
€ 1.406,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,93*
€ 1.386,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,09*
€ 1.373,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.