Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BTL5-T110-M0650-P-S103 Microp. Wegaufnehmer BTL03HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0753812
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BTL03HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer balluff
wegaufnehmer
Positionsmesssysteme in Profilbauform sind berührungslose und absolut messende Systeme zur präzisen Erfassung einer oder mehrerer Positionen. Sie überzeugen in rauen Umgebungen, beispielsweise in Pressen, Spritzgussmaschinen oder Portalrobotern, da sie aus einem hermetisch dichten IP67-Aluminiumgehäuse bestehen. Die Magnete des Positionsgebers wirken durch die Wand des Profils auf das Messelement. Form=Baureihe Profil, Befestigung=Befestigungsklammern, Gehäusematerial=Aluminium, Positionsgeber, Anzahl max.=4, Anschluss=Steckverbinder, M8x1, 5-polig, Anschluss 1=M8x1, 5-polig, Anschluss 2=M12x1, 3-polig, Anschluss 3=M12x1, Schnittstelle=Profibus DP, Messbereich=650 mm, Auflösung== 5 µm, Linearitätsabweichung max.=±30 µm, Wiederholgenauigkeit=± 1 LSB, Betriebsspannung Ub=20...28 VDC, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE,cULus,EAC,WEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,15*
€ 1.086,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 970,23*
€ 1.091,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 981,66*
€ 1.102,64*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,72*
€ 1.299,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,32*
€ 1.293,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,41*
€ 1.246,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,62*
€ 1.209,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,23*
€ 1.154,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.