Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BTL5-H1E2-M1016-B-C001 Magnetostriktives System BTL2HE6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0754153
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BTL2HE6
EAN/GTIN:
     k.A.
Positionsmesssysteme in Stabbauform finden ihre wichtigste Anwendung in hydraulischen Antrieben. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung, für Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Die Sensoren sind im Druckbereich des Hydraulikzylinders verbaut und verfügen über die gleiche Druckfestigkeit wie der Zylinder selbst. Form = Baureihe Stab, Befestigung = Gewindeflansch M18x1.5, Gehäusematerial = Aluminium, eloxiert, Positionsgeber, Anzahl max. = 4, Anschluss = Steckverbinder, M8x1, 5-polig, Anschluss 1 = M8x1, 5-polig, Anschluss 2 = M12x1, 4-polig, Anschluss 3 = M12x1, Schnittstelle = CANopen DS301, Messbereich = 1016 mm, Auflösung = = 5 µm, Linearitätsabweichung max. = ±30 µm, Wiederholgenauigkeit = ± 1 LSB, Betriebsspannung Ub = 20...28 VDC, Umgebungstemperatur = -40...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.598,76*
€ 1.761,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.600,31*
€ 1.766,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.629,56*
€ 1.783,68*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,40*
€ 2.102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,91*
€ 2.085,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,19*
€ 2.005,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,31*
€ 1.956,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,31*
€ 1.904,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.