|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0756152 Herst.-Nr.: BFF0006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit Durchflusssensoren messen und überwachen Sie die Strömung der Prozessmedien in unterschiedlichsten Applikationen. Beispielsweise den Kühlschmierstoff-Fluss oder die zuverlässige Zirkulation von Kühlwasser. Leckagen oder der Ausfall einer Pumpe werden so frühzeitig erkannt und ein ungeplanter Maschinen- oder gar Anlagenstillstand verhindert.Auf diese Weise tragen Durchflusssensoren ebenso wie Druck- oder Temperatursensoren zur Prozesssicherheit bei. Arbeitsbereich=1...150 cm/s wässrige Medien3...300 cm/s Öl, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Einbaulänge ab Anlagefläche=40 mm, Prozessanschluss=NPT 1/2außen, Prozessanschluss-Material=Edelstahl (1.4571), Gehäusematerial=Edelstahl (1.4571), Medientemperatur=-20...80 °C, Druckfestigkeit max.=100 bar, Umgebungstemperatur=-20...80 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEWEEE, Zusatztext=Erforderliches Zubehör: Auswertegerät BAE00ZZ |
|  |  |
 | |  |  |
| |