| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0756819 Herst.-Nr.: BIS01CE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Datenträger begleiten die Werkstücke durch den gesamten Fertigungsprozess. Dabei sind sie teils extremen Bedingungen durch hohe Temperaturen, Metallumgebung und Umwelteinflüsse ausgesetzt. Unsere HF-Datenträger halten den hohen Anforderungen solcher Umgebungen stand. Im breiten Balluff Portfolio finden Sie immer das passende Produkt für unterschiedlichste Gegebenheiten. Besondere Merkmale = Washdown, Produktgruppe = HF (13.56 MHz), Abmessung = Ø 16 x 3 mm, UID Seriennummer, nur lesbar = 8 Byte, Nutzerdaten, lesen/schreiben = 112 Byte, Speichertyp = EEPROM, Unterstützte Datenträgertypen = DIN ISO 15693, Antennenform = rund, Einbau = metallfrei (Freizone), Lagertemperatur temporär = -40...85 °C 1x1000 h, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Gehäusematerial = PPS, Schutzart = IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, WEEE, Ecolab |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 4,45* | € 6,59* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,48* | € 6,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,08* | € 7,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 8,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,09* | € 10,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|