| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0756836 Herst.-Nr.: BIS019C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Datenträger begleiten die Werkstücke durch den gesamten Fertigungsprozess. Dabei sind sie teils extremen Bedingungen durch hohe Temperaturen, Metallumgebung und Umwelteinflüsse ausgesetzt. Unsere HF-Datenträger halten den hohen Anforderungen solcher Umgebungen stand. Im breiten Balluff Portfolio finden Sie immer das passende Produkt für unterschiedlichste Gegebenheiten. Besondere Merkmale = Washdown, Produktgruppe = HF (13.56 MHz), Abmessung = Ø 10.1 x 4.5 mm, UID Seriennummer, nur lesbar = 8 Byte, Nutzerdaten, lesen/schreiben = 2000 Byte, Speichertyp = FRAM, Unterstützte Datenträgertypen = DIN ISO 15693, Antennenform = rund, Einbau = metallfrei (Freizone), Lagertemperatur = -25...85 °C, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Gehäusematerial = PEEK, GF30, Schutzart = IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, WEEE, Ecolab |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,86* | € 41,47* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 32,20* | € 43,04* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,53* | € 43,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,41* | € 44,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,71* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|