| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0758447 Herst.-Nr.: BIC007K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere induktiven Koppler-Systeme sind für bis zu acht Sensorsignale und acht Aktuator-Ansteuerungssignale ausgelegt.Über einen Luftspalt ermöglichen sie die unidirektionale Kommunikation vom Sensor zur Steuerung oder übertragen Daten in beide Richtungen. Ihre Remote-Einheit kann individuell ansteuern und Klemmeinheiten bedienen. Von der Base sind bis zu acht Signale übertragbar, vier Kanäle können unabhängig voneinander angesteuert werden. Funktion = Signalübertragung, Signalform = unidirektional, Digitale Eingänge = 8x PNP, Übertragungsabstand = 0...5 mm, Komponente = Remote, Anschluss = Steckverbinder, M12x1, 12-polig, 0.20 m, PUR, Ausgangsspannung = 24 VDC, Ausgangsnennstrom = 500 mA, Gehäusematerial = PBTP, Abmessung = 40 x 40 x 52 mm, Umgebungstemperatur = -5...65 °C, Schutzart = IP67 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |