Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES R01EC-PSC50A-BP02-W50 Induktiver Sensor BES04Z0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0758661
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES04Z0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Mit zusätzlicher keramischen Beschichtung sind diese Sensoren beständig gegen Metallspritzer, Schlacken sowie Verbrennungsrückstände. Und leisten in jedem Einsatzbereich höchste Präzisionsarbeit. Induktiver Sensor, 32 x 20 x 8 mm, Kabel, Schließer (NO), Nennschaltabstand Sn=5 mm, bündig, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4404), Aktive Fläche, Material=Edelstahl (1.4404)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,07*
€ 377,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,71*
€ 383,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 347,90*
€ 404,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,09*
€ 455,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.