| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0758980 Herst.-Nr.: BIC003N EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Unser induktives Koppler-System ist für bis zu acht Sensorsignale und acht Aktuator-Ansteuerungssignale ausgelegt. Das System ist bidirektional, das heißt es überträgt Signale in beide Richtungen. Seine Remote-Einheit kann individuell ansteuern und Klemmeinheiten bedienen. Von der Base sind bis zu acht Signale übertragbar, vier Kanäle können unabhängig voneinander angesteuert werden. Funktion=Signalübertragung, Signalform=unidirektional, Digitale Ausgänge=8x PNP, Übertragungsabstand=1...3 mm, Komponente=Base, Anschluss=Steckverbinder, M16 Serie 423, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung Ue=24 VDC, Gehäusematerial=PET, Abmessung=88 x 93 x 45 mm, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Schutzart=IP67 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.054,03* | € 1.198,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.096,95* | € 1.234,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.420,04* | € 1.592,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|