|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0759097 Herst.-Nr.: BIC0070 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Mit induktiven Kopplern werden Energie und Daten berührungslos über einen Luftspalt übertragen. Das macht mechanische Steckkontakte überflüssig. Wenn unser bidirektionales Koppelsystem mit IO-Link eingesetzt wird, können die Daten außerdem in beide Richtungen übertragen werden. Funktion=IO-Link Signalübertragung, Signalform=bidirektional, Übertragungsabstand=0...5 mm, Komponente=Base, Schnittstelle=IO-Link 1.1, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Bemessungsbetriebsspannung Ue=24 VDC, Gehäusematerial=PBTP, Abmessung=40 x 40 x 62 mm, Umgebungstemperatur=-5...65 °C, Schutzart=IP67, Übertragungsrate=COM2 (38.4 kBaud), Additive Zykluszeit=Device + 2.0 ms, Prozessdaten IN=0…32 Byte, Prozessdaten OUT=0…32 Byte, SIO-Mode=ja |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 531,19* | € 614,08* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 549,70* | € 632,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 561,60* | € 644,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 566,57* | € 650,12* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 686,42* | € 769,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|