Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES M12MG-UOC30B-BV05 Induktive Sensoren DC 2 Draht BES04Z9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0759103
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES04Z9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Abmessung=Ø 12 x 43 mm, Bauform=M12x1, Einbau=bündig, Reichweite=3 mm, Schaltausgang=ungepolt Öffner (NC), Schaltfrequenz=1300 Hz, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=nickelfrei beschichtet, Aktive Fläche, Material=PA 12, Anschluss=Kabel, 5.00 m, PVC, Betriebsspannung Ub=10...36 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULusCEEACWEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,75*
€ 38,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,84*
€ 39,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,29*
€ 42,08*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.