| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0759160 Herst.-Nr.: BES051N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere hochdruckfesten induktiven Sensoren BHS halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüberwachung Ihrer Hydraulik geeignet, wie z. B. bei der Endlagenkontrolle an hydraulischen Zylindern oder der Überwachung von Ventilpositionen. Ermöglicht wird deren Belastbarkeit durch medienbeständige Gehäusewerkstoffe und ein spezielles Abdichtungsverfahren. Für Ihre individuellen Anwendungen bieten wir Ihnen verschiedene Bauformen sowie ein umfassendes Programm mit unterschiedlichen Gehäusedurchmessern und Gewindegrößen. Abmessung = Ø 8 x 47.5 mm, Bauform = M8x1, Einbau = bündig, Reichweite = 0.8 mm, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 5000 Hz, Gehäusematerial = Edelstahl, Aktive Fläche, Material = Keramik, Anschluss = Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Druckfestigkeit max. = 100 bar, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| |