Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze AMS 338i 40 opt. Abstandssensor 200-40.000mm EtherCAT 50113701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0760393
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor
Vormontiert mit: Montageplatte, Lichtquelle: Laser, Schutzklasse: 2, Messbereich: 200 ... 40.000 mm, Absolutmessgenauigkeit: 2 mm, Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 0,9 mm, Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: EtherCAT, Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig, Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm, Werkstoff Gehäuse: Metall, Anzeige: LC-Display, LED, Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C, Schutzart: IP 65
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.993,25*
€ 3.184,55*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.115,00*
€ 3.231,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.110,25*
€ 3.231,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.120,00*
€ 3.236,64*
Frei Haus
ab € 3.477,34*
€ 3.601,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.236,64*
€ 3.851,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.220,96*
€ 3.832,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.153,47*
€ 3.752,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.120,00*
€ 3.712,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 99,81*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 26,80*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 27,03*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 128,91*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 410,29*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 159,02*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 619,73*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 973,84*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.022,67*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 178,00*
Zubehör
Leuze electronic
50108988
ab € 629,69*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,05*
Zubehör
Leuze electronic
50115020
ab € 884,52*
Zubehör
Leuze electronic
50115021
ab € 1.900,12*
Zubehör
Leuze electronic
50115022
ab € 4.443,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.