Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze OGS 600-140/D3-M12.8 Optischer Spurführungssensor 50137475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761110
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Applikation: Optische Spurführung, Spurarten: Retroreflektive Spur, Helle Spur auf dunklem Hintergrund, Dunkle Spur auf hellem Hintergrund, Arbeitsbereich: 10 ... 70 mm, Lichtquelle: LED, rot, Erfassungsbreite komplette Spur: 115 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: RS 485, Anschluss: Rundstecker, M12, Abmessungen: 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm, Schutzart: IP 65
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, positionsgeber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,44*
€ 1.119,70*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,40*
€ 1.119,70*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.026,10*
€ 1.128,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.063,55*
€ 1.143,29*
Frei Haus
ab € 1.190,22*
€ 1.272,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,29*
€ 1.360,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,34*
€ 1.351,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,16*
€ 1.316,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,81*
€ 1.292,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,55*
€ 1.265,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135120
ab € 20,79*
Zubehör
Leuze electronic
50135121
ab € 23,23*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,31*
Zubehör
Leuze electronic
50137873
ab € 133,17*
Zubehör
Leuze electronic
50137874
ab € 133,29*
Zubehör
Leuze electronic
50137875
ab € 115,84*
Zubehör
Leuze electronic
50137876
ab € 381,88*
Zubehör
Leuze electronic
50137877
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.