Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC500T30-450-IP Set Si-Sensor Sender 0-8m M12 Metall 5polig 544015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0766786
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     544015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Auflösung: 30 mm, Schutzfeldhöhe: 450 mm, Reichweite: 0 ... 8 m, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, 15.000 mm, PVC, Abmessung: 650 mm, Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 827,86*
€ 895,85*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,23*
€ 895,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 815,00*
€ 904,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 852,47*
€ 916,81*
Frei Haus
ab € 950,54*
€ 1.020,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,81*
€ 1.091,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,29*
€ 1.086,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,64*
€ 1.059,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,22*
€ 1.039,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,47*
€ 1.014,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.