Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520-S-14-420 Set Si-Sensor 0,2-6m 10ms M12 Kst 5p 160mm 68601042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0766802
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68601042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 420 mm, Reichweite: 0,2 ... 6 m, Ansprechzeit: 10 ms, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig, 160 mm, PUR, Abmessung: 15,4 mm x 420 mm x 32,6 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.115,15*
€ 2.228,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.062,03*
€ 2.236,18*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.146,63*
€ 2.265,80*
Frei Haus
ab € 2.408,25*
€ 2.520,26*
Frei Haus
ab € 2.422,12*
€ 2.544,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,80*
€ 2.696,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.253,50*
€ 2.681,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,34*
€ 2.612,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.162,95*
€ 2.573,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,63*
€ 2.554,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424440
ab € 13,29*
Zubehör
Leuze electronic
424441
ab € 26,68*
Zubehör
Leuze electronic
424442
ab € 13,49*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 38,01*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 113,34*
Zubehör
Leuze electronic
430414
ab € 9,29*
Zubehör
Leuze electronic
50132534
ab € 22,95*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,34*
Zubehör
Leuze electronic
50137531
ab € 72,35*
Zubehör
Leuze electronic
50137532
ab € 94,59*
Zubehör
Leuze electronic
50137533
ab € 99,55*
Zubehör
Leuze electronic
50142923
ab € 8,64*
Zubehör
Leuze electronic
529604
ab € 130,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.