| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0767028 Herst.-Nr.: 295670-100172 EAN/GTIN: 4050143190485 |
| |
|
| | |
| Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link , Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,70* | € 299,08* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,58* | € 299,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,08* | € 302,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 263,51* | € 303,16* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 264,32* | € 306,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|