Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GT28215BC32 Reader RF250R IO-LINK V1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0770997
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28215BC32
EAN/GTIN:
     4047618080150
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
SIMATIC RF200 Reader RF250R IO-Link-Schnittstelle V1.1, IP65, -25 bis +70°C, 50x 50x 30 mm, ohne Antenne betreibbar mit: ANT 1, 3, 3S, 8, 12, 18, 30, 32 Byte IO, 230 kBit/s. SIMATIC RFReader RF250R IO-LinkKompakter HF-Reader, besonders für Identifikationsaufgaben im Bereich von Werkzeugidentifikation und Kleinmontagelinien geeignet. Einstieg für Applikationen im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), insbesondere Kleinmontagelinien, Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw. Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Sehr kleiner Kompaktreader für den Anschluss einer externen Antenne. - Standardisierte IO-Link-Schnittstelle zum Anschluss an IO-Link-Mastermodule. - Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen einen problemlosen Einsatz auch unter härtesten Industriebedingungen. - Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA. - Einfache und durchgängige Anbindung durch Kommunikationsmodule.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 322,02*
€ 368,14*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,78*
€ 368,72*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,96*
€ 380,81*
Frei Haus
ab € 335,21*
€ 383,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 348,45*
€ 403,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,83*
€ 452,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,50*
€ 437,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,96*
€ 395,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT23981CB00
ab € 368,84*
Zubehör
Siemens
6GT23981DA10
ab € 222,29*
Zubehör
Siemens
6GT23981CD400AX0
ab € 360,68*
Zubehör
Siemens
6GT23981DD10
ab € 227,89*
Zubehör
Siemens
6GT23981CF10
ab € 220,48*
Zubehör
Siemens
6ES71475JD000BA0
ab € 241,75*
Zubehör
Siemens
6ES71486JA000AB0
ab € 409,54*
Zubehör
Siemens
6ES71486JD000AB0
ab € 361,24*
Zubehör
Siemens
6ES71474JD000AB0
ab € 222,94*
Zubehör
Siemens
6ES71384GA500AB0
ab € 383,92*
Zubehör
Siemens
6ES71376BD000BA0
ab € 176,80*
Zubehör
Siemens
6GT28914MN10
ab € 62,93*
Zubehör
Siemens
6GT28914MH50
ab € 42,51*
Zubehör
Siemens
6GT28914LN10
ab € 52,87*
Zubehör
Siemens
6GT28914LH500AX0
ab € 41,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.