| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0771095 Herst.-Nr.: 3086749 EAN/GTIN: 0662488867492 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation), mit Analogausgang, Betriebsspannung 12…30 VDC, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 9 m, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Kabel, PVC, 9 m, Reichweite: 100...1000 mm, Laserklasse 2, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung bei 100 mm - 600 mm Entfernung : < 0,5 mm, Auflösung bei 600 mm - 1000 mm Entfernung : < 1 mm, Betriebsspannung: 12...30 VDC, PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar, Analogausgang: 4...20 mA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,31* | € 849,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 773,73* | € 854,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 775,81* | € 862,68* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 784,12* | € 866,36* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 789,58* | € 888,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|