| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0771285 Herst.-Nr.: 1540280 EAN/GTIN: 4047101405415 |
|
|
| | |
| Druckfester Linearwegsensor, Analog, Betriebsspannung 7…30 VDC, Messbereich 225 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 16 Bit, Einstellbarer Messbereich, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30 VDC Versorgungsspannung, Analogausgang 4...20 mA, Steckverbinder M12 x 1 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 878,92* | € 975,52* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 892,92* | € 992,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 886,18* | € 995,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 898,36* | € 1.005,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.217,98* | € 1.358,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|