| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0771338 Herst.-Nr.: 1540223 EAN/GTIN: 4047101404845 |
|
|
| | |
| Druckfester Linearwegsensor, SSI, Betriebsspannung 7…30 VDC, Messbereich 250 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 0.005 mm, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30VDC Versorgungsspannung, SSI - Ausgang, gray codiert, 25 Bit, Steckverbinder M12 x 1 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 925,09* | € 1.043,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 932,85* | € 1.048,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 947,82* | € 1.058,53* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 944,10* | € 1.060,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.295,02* | € 1.460,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|