| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0772295 Herst.-Nr.: 13440 EAN/GTIN: 4047101000764 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, für Temperaturen bis +100°C, AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,33* | € 171,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,62* | € 174,07* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 147,59* | € 177,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,63* | € 180,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,60* | € 180,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|