| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0772786 Herst.-Nr.: 1625863 EAN/GTIN: 4047101201550 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 30 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, großer Erfassungsbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,29* | € 90,63* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,71* | € 91,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 74,17* | € 93,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,31* | € 94,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,35* | € 95,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|