| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0774107 Herst.-Nr.: 3037617 EAN/GTIN: 0662488376178 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Betriebsspannung 5…15 VDC, max. Reichweite 300 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 5…15 VDC, NAMUR-Ausgang: dunkel = 2.1 mA, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 176,23* | € 211,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,30* | € 213,96* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 180,43* | € 217,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,15* | € 220,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 183,85* | € 222,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|