| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0776215 Herst.-Nr.: 3089169 EAN/GTIN: 0662488891695 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang, Sender, Kaskadierbar, Betriebsspannung 20.4…27.6 VDC, max. Reichweite 12000 mm, Leitungslänge 0.3 m, Robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 910 mm, Optische Ausrichthilfe, Keine Blindzone, Reichweite: 0.1...12 m, Auflösung: 23 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, Automatische Kaskadenkonfiguration, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 967,39* | € 1.057,24* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 965,28* | € 1.057,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 977,16* | € 1.067,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 971,36* | € 1.078,10* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.007,80* | € 1.100,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|